ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

AK61-H

BK80-H

MARTIN SPROCKET & GR BK80-H

Transmission Pulley; 1 Grooves; 7-3/4" Outside Diameter; Bushed; H Bushing Series; 4L | A | 5L | B Belt Series; 7" Pitch Minimum; 7.4" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway

No parte

BK80-H

Nº de pieza de BDI

606082

PRECIO
$ 94.59 / CU
$ 124.43 / CU

CTD

INVENTARIO:
3
Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.816
UNSPSC
26111806
EAN
0697950116358
Número de ranuras
1
Método de montaje
Bushed
Tamaño del buje
H
Serie de la correa
4L | A | 5L | B
Ranura Sí/No
Yes
Sin barreno
No
Agujero máx
0
Otras características
Split Taper Bushing | Arm Style | Bore Size 3/8 and 7/16 has No Keyway
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupo de producto - BDI
5406
Fracción arancelaria
8483.50.90.40
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Transmission
Número del artículo del fabricante
BK80-H
Peso/LBS
4
Descripción larga
Transmission Pulley; 1 Grooves; 7-3/4" Outside Diameter; Bushed; H Bushing Series; 4L | A | 5L | B Belt Series; 7" Pitch Minimum; 7.4" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Intervalo del agujero del casquillo
3/8 To 1-1/2 pulgadas | 10 To 38 milímetros
Diámetro máximo del paso
7.4 pulgadas | 187.96 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo
7.75 pulgadas | 196.85 milímetros
Ancho mínimo de la correa
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Ancho máximo de la correa
0.656 pulgadas | 16.662 milímetros
Diámetro mínimo del paso
7 pulgadas | 177.8 milímetros