ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

BL634 CL BULK

BL634 CL BULK

TRITAN BL634 CL BULK

Chain Link; BL634 Chain Size; Cottered 3X4 Lacing; 3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.13" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 5/16" Pin Diameter

No parte

2101078479

Nº de pieza de BDI

22355968

PRECIO
$ 5.76 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP https://www.tritanpt.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.1
UNSPSC
31151609
EAN
0888569003652
Tamaño de la cadena
BL634
Construcción básica
Cottered 3X4 Lacing
Componente
Connecting Link
Serie de la cadena
Leaf
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
Leaf
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Curved
Modificación
Rollerless
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.bearingslimited.com
Número del artículo del fabricante
BL634 CL TTN
Peso/LBS
0.12
Descripción larga
Chain Link; BL634 Chain Size; Cottered 3X4 Lacing; 3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.13" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 5/16" Pin Diameter
Paso de la cadena
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Espesor de la placa
0.13 pulgadas | 3.302 milímetros
Diámetro de la clavija
0.313 pulgadas | 7.95 milímetros
Altura de la placa
0.713 pulgadas | 18.11 milímetros