ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

BL634 X 10FT

BL634 X 10FT

TRITAN BL634 X 10FT

Roller Chain; BL634 Chain Size; Riveted 3X4 Lacing; 3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.13" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 5/16" Pin Diameter

No parte

2101078480

Nº de pieza de BDI

22355970

PRECIO
$ 360.66 / Crate

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP https://www.tritanpt.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.829
UNSPSC
31151603
EAN
0888569003669
Tamaño de la cadena
BL634
Construcción básica
Riveted 3X4 Lacing
Componente
Chain
Serie de la cadena
Leaf
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
Leaf
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
10
Cantidad mínima del pedido
10
Forma de la placa
Curved
Modificación
Rollerless
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.12.00.80
Nombre
Chain
String de palabra clave
Leaf
URL del fabricante
https://www.bearingslimited.com
Número del artículo del fabricante
BL634 X 10FT TTN
Peso/LBS
1.83
Descripción larga
Roller Chain; BL634 Chain Size; Riveted 3X4 Lacing; 3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.13" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 5/16" Pin Diameter
Diámetro de la clavija
0.313 pulgadas | 7.95 milímetros
Paso de la cadena
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Altura de la placa
0.713 pulgadas | 18.11 milímetros
Espesor de la placa
0.13 pulgadas | 3.302 milímetros