Nombre del fabricante
ASAHI BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
2 Bolt Flange Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
3/8 Inch
Número de parte del inserto
B7-23
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Configuración del calibre macho de tolerancia
No Pilot
Otras características
Single Row | Normal Duty | Has Slinger
Categoría - BDI
Flange Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Flanged
URL del fabricante
https://www.amibearings.com
Número del artículo del fabricante
BLFL7-23
Descripción larga
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-7/16" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 3-15/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
Longitud hasta el barreno
1.295pulgadas | 32.9milímetros
Agujero
1.438 pulgadas | 36.525 milímetros
Diámetro del barreno de la carcasa
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
3.9 pulgadas | 99 milímetros
Espacio del perno
3.938 pulgadas | 100.025 milímetros