ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

A107  HI POWER

C136 HI POWER

GATES C136 HI POWER

V-Belt; C-22X Series; 140"-3538MM Belt Outside Length; 7/8"-22MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material

No parte

90042136

Nº de pieza de BDI

1409238

PRECIO
$ 88.31 / CU
$ 117.74 / CU

CTD

INVENTARIO:
38
Marca
Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.21
UNSPSC
26111801
EAN
0072053208856
Serie de la correa
C | 22X
Estilo de la correa
V-Belt
Número de bandas
1 Band
Material extensible
Polyester
Material exterior
Fabric
Otras características
Hi Power
Pulgadas - Métrico
Inch | Metric
Categoría - BDI
Drive Belt V-Belt
Grupo de producto - BDI
M02356
Fracción arancelaria
4010.39.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
V
URL del fabricante
https://www.gates.com
Número del artículo del fabricante
22X3450Li ; C136 HI POWER
Número interno del fabricante
9004-2136
Peso/LBS
2.97
Descripción larga
V-Belt; C-22X Series; 140"-3538MM Belt Outside Length; 7/8"-22MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Ancho de la correa
0.875 pulgadas | 22 milímetros
Longitud externa de la correa
140 pulgadas | 3538 milímetros