ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

C1479 ; 5KCR48TN3084X

C1479 ; 5KCR48TN3084X

MARATHON MOTORS C1479 ; 5KCR48TN3084X

AC Motor; General Purpose; 1HP; 56H Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/190-220 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 12.54" Overall Length; 74% Efficiency Full Load

No parte

C1479

Nº de pieza de BDI

17090069

PRECIO
$ 1,253.62 / CU
$ 1,636.00 / CU

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
16.308
UNSPSC
26101112
EAN
0722856048493
Caballos de fuerza
1HP
Tamaño de la estructura
56H
Hertz
60
Sincronizar RPM
1800
Voltaje
208-230/190-220
Corriente
AC
Fase
Single Phase
Cubierta
DP
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
Resilient
Altura de la base al centro - milímetros
88.9
Base
Yes
Carga de eficiencia completa
74
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Current Rating 5.3-5.4 Ampere | 4 Poles
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.40.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current General Purpose
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
5KCR48TN3084X
Número interno del fabricante
5KCR48TN3084X
Peso/LBS
36
Descripción larga
AC Motor; General Purpose; 1HP; 56H Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/190-220 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 12.54" Overall Length; 74% Efficiency Full Load
Longitud total
12.54 pulgadas | 318.516 milímetros
Diámetro del eje
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Base al centro del eje
3.5 pulgadas | 88.9 Millimeter