ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

C2080H C/L

C2080H C/L

EBC C2080H C/L

Chain Link; C2080 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; Straight; 0.312" Pin Diameter

No parte

C2080H C/L

Nº de pieza de BDI

18151834

PRECIO
$ 4.52 / CU

CTD

INVENTARIO:
118
Marca
Nombre del fabricante
EBC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.79
UNSPSC
31151609
Tamaño de la cadena
C2080
Construcción básica
Cottered
Componente
Connecting Link
Serie de la cadena
Double Pitch Heavy Conveyor
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Straight
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
C2080H CONN LK
Peso/LBS
1.73
Descripción larga
Chain Link; C2080 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; Straight; 0.312" Pin Diameter
Ancho del rodillo
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Diámetro del rodillo
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Paso de la cadena
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Diámetro de la clavija
0.312 pulgadas | 7.925 milímetros
Espesor de la placa
0.156 pulgadas | 3.962 milímetros