ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

C2080H REMACHADA 10FT

C2080H REMACHADA 10FT

EBC C2080H REMACHADA 10FT

Roller Chain; C2080 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; Straight; 0.312" Pin Diameter

No parte

C2080H RIV 10FT

Nº de pieza de BDI

18151836

PRECIO
$ 166.92 / Crate

CTD

INVENTARIO:
254
Marca
Nombre del fabricante
EBC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
31151603
Tamaño de la cadena
C2080
Construcción básica
Riveted
Componente
Chain
Serie de la cadena
Double Pitch Heavy Conveyor
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
10
Cantidad mínima del pedido
10
Forma de la placa
Straight
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.12.00.80
Nombre
Chain
String de palabra clave
Conveying
URL del fabricante
Descripción larga
Roller Chain; C2080 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; Straight; 0.312" Pin Diameter
Diámetro del rodillo
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Diámetro de la clavija
0.312 pulgadas | 7.925 milímetros
Ancho del rodillo
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Espesor de la placa
0.156 pulgadas | 3.962 milímetros
Paso de la cadena
2 pulgadas | 50.8 milímetros