ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

C2100H-2-CL

C2100H-2-CL

TSUBAKI C2100H-2-CL

Chain Link; C2100-2 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.15" Plate Height; Straight; 3/8" Pin Diameter

No parte

C2100H-2-CL

Nº de pieza de BDI

903726

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
31151609
EAN
0097039630599
Tamaño de la cadena
C2100-2
Construcción básica
Cottered
Componente
Connecting Link
Serie de la cadena
Double Pitch Heavy Conveyor
Número de cordones
2
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Straight
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
Chain Link; C2100-2 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.15" Plate Height; Straight; 3/8" Pin Diameter
Diámetro de la clavija
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Espesor de la placa
0.187 pulgadas | 4.75 milímetros
Ancho del rodillo
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Altura de la placa
1.15 pulgadas | 29.21 milímetros
Paso de la cadena
2.5 pulgadas | 63.5 milímetros
Diámetro del rodillo
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros