ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

C2122H-1-CP

C2122H-1-CP

TSUBAKI C2122H-1-CP

Roller Chain; C2122 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-3/4" Roller Diameter; 1" Roller Width; 7/32" Plate Thickness; 1.37" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter

No parte

C2122HCB

Nº de pieza de BDI

903743

PRECIO
$ 1,761.42 / Crate
$ 2,932.70 / Crate

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.53
UNSPSC
31151614
EAN
0097039181961
Tamaño de la cadena
C2122
Construcción básica
Cottered
Componente
Chain
Serie de la cadena
Double Pitch Heavy Conveyor
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
10
Cantidad mínima del pedido
10
Forma de la placa
Straight
Modificación
Large Roller
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.12.00.80
Nombre
Chain
String de palabra clave
Conveying
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
Roller Chain; C2122 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-3/4" Roller Diameter; 1" Roller Width; 7/32" Plate Thickness; 1.37" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter
Ancho del rodillo
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Diámetro del rodillo
1.75 pulgadas | 44.45 milímetros
Paso de la cadena
3 pulgadas | 76.2 milímetros
Espesor de la placa
0.219 pulgadas | 5.563 milímetros
Altura de la placa
1.37 pulgadas | 34.798 milímetros
Diámetro de la clavija
0.437 pulgadas | 11.1 milímetros