ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

C216 ; 5KC36LN1X

C216 ; 5KC36LN1X

MARATHON MOTORS C216 ; 5KC36LN1X

AC Motor; General Purpose; 1/3HP; 56 Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 10.32" Overall Length; 62% Efficiency Full Load

No parte

C216

Nº de pieza de BDI

17090160

PRECIO
$ 596.93 / CU
$ 779.00 / CU

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
8.154
UNSPSC
26101112
EAN
0722856048332
Caballos de fuerza
1/3HP
Tamaño de la estructura
56
Hertz
60
Sincronizar RPM
1800
Voltaje
115/208-230
Corriente
AC
Fase
Single Phase
Cubierta
DP
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
Resilient
Altura de la base al centro - milímetros
88.9
Base
Yes
Carga de eficiencia completa
62
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Current Rating 6 Ampere | 4 Poles
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.40.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current General Purpose
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
5KC36LN1X
Número interno del fabricante
5KC36LN1X
Peso/LBS
18
Descripción larga
AC Motor; General Purpose; 1/3HP; 56 Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 10.32" Overall Length; 62% Efficiency Full Load
Longitud total
10.32 pulgadas | 262.128 milímetros
Diámetro del eje
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Base al centro del eje
3.5 pulgadas | 88.9 Millimeter