Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Idler Assembly
Tipo de producto
Equal Impact
Angulo de inclinación
35 Degree
Método de montaje
Side Mount
Material del rodillo
Rubber Disc
Tipo de rodamiento
Ball Bearing
Categoría - BDI
Conveyor Idler Assembly
Grupo de producto - BDI
M00134
Fracción arancelaria
8431.39.00.80
String de palabra clave
Conveyor
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Descripción larga
Idler Assembly, Conveyor; 54" Belt Width; 4" Roller Diameter; Equal Impact Idler; 35 Degree; Side Mount; CEMA C; Rubber Disc Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable
Ancho total
11 pulgadas | 279.4 milímetros
Ancho de la correa
54 pulgadas | 1371.6 milímetros
Ancho del rodillo
19.75 pulgadas | 501.65 milímetros
Longitud total
65.5 pulgadas | 1663.7 milímetros
Distancia de montaje en el eje del rodillo
63 pulgadas | 1600.2 milímetros
Extensión del rodillo
53.44 pulgadas | 1357.376 milímetros
Diámetro del rodillo
4 pulgadas | 101.6 milímetros
Distancia de montaje a lo largo del eje del rodillo
7 pulgadas | 177.8 milímetros
Altura total
20.06 pulgadas | 509.524 milímetros