ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

NL18B

C4104

MARTIN SPROCKET & GR C4104

Spur Gear; 26" Pitch Diameter; 4 DP; 2" Face Width; Rough Bore; 104 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-11/16" Max Bore; 4-1/2" Hub Diameter; Cast Iron

No parte

C4104

Nº de pieza de BDI

606863

PRECIO
$ 4,547.49 / CU
$ 7,368.41 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
47.67
UNSPSC
31171707
EAN
0697950054193
Paso
4 DP
Método de montaje
Rough Bore
Número de dientes
104
Ángulo de presión
14.5
Sentido
Not Applicable
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Sin barreno
Yes
Agujero máx
2.688
Tipo de engrane
Spur Gear
Material
Cast Iron
Dientes endurecidos
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Web with Spoke Style | Type B3 | Minimum Bore 1-3/8
Categoría - BDI
Spur and Helical Gears
Grupo de producto - BDI
520
Fracción arancelaria
8483.40.90.00
Nombre
Gear
String de palabra clave
Spur
Número del artículo del fabricante
C4104
Número interno del fabricante
C4104
Peso/LBS
105
Descripción larga
Spur Gear; 26" Pitch Diameter; 4 DP; 2" Face Width; Rough Bore; 104 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-11/16" Max Bore; 4-1/2" Hub Diameter; Cast Iron
Ancho de la cara
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Diámetro del paso
26 pulgadas | 660.4 milímetros
Diámetro de la masa
4.5 pulgadas | 114.3 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros