ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

C550-1-OL

C550-1-OL

TSUBAKI C550-1-OL

Chain Link; C550 Chain Size; Cottered; 1.63" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.661" Roller Diameter; 0.795" Roller Width; 0.106" Plate Thickness; 0.787" Plate Height; Curved; 9/32" Pin Diameter

No parte

C550OL

Nº de pieza de BDI

904827

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.085
UNSPSC
31151609
EAN
0097039206466
Tamaño de la cadena
C550
Construcción básica
Cottered
Componente
Offset Link
Serie de la cadena
Conveyor
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
Chain Link; C550 Chain Size; Cottered; 1.63" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.661" Roller Diameter; 0.795" Roller Width; 0.106" Plate Thickness; 0.787" Plate Height; Curved; 9/32" Pin Diameter
Ancho del rodillo
0.795 pulgadas | 20.2 milímetros
Diámetro del rodillo
0.661 pulgadas | 16.789 milímetros
Espesor de la placa
0.106 pulgadas | 2.692 milímetros
Diámetro de la clavija
0.281 pulgadas | 7.137 milímetros
Paso de la cadena
1.63 pulgadas | 41.402 milímetros
Altura de la placa
0.787 pulgadas | 19.99 milímetros