ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

CD7503

CD7503

BALDOR-RELIANCE CD7503

DC Motor; Shunt Wound; 3HP; 215C Frame Size; 1800 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Rigid; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center Height; 21.24" Overall Length

No parte

CD7503

Nº de pieza de BDI

125571

PRECIO
$ 8,768.53 / CU

CTD

Nombre del fabricante
ABB GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
62.132
UNSPSC
26101201
EAN
0781568124857
Caballos de fuerza
3HP
Tamaño de la estructura
215C
Sincronizar RPM
1800
Voltaje
180
Corriente
DC
Cubierta
TEFC
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
C-Face | Rigid
Base
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
SCR Drive
Categoría - BDI
DC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.33.40.60
Nombre
Motor
String de palabra clave
Direct Current Shunt Wound
URL del fabricante
https://www.baldor.com
Peso/LBS
179
Descripción larga
DC Motor; Shunt Wound; 3HP; 215C Frame Size; 1800 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Rigid; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center Height; 21.24" Overall Length
Diámetro del eje
1.125 pulgadas | 28.575 milímetros
Altura de la base al centro
5.25 pulgadas | 133.35 milímetros
Longitud total
21.24 pulgadas | 539.496 milímetros