ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

CDP3420-V24

CDP3420-V24

BALDOR-RELIANCE CDP3420-V24

DC Motor; Permanent Magnet; 1/3HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 24 Voltage; DC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 11.6" Overall Length

No parte

CDP3420-V24

Nº de pieza de BDI

125588

PRECIO
$ 1,362.35 / CU

CTD

Nombre del fabricante
ABB GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
14.04
UNSPSC
26101208
EAN
0781568388143
Caballos de fuerza
1/3HP
Tamaño de la estructura
56C
Sincronizar RPM
1800
Voltaje
24
Corriente
DC
Cubierta
TENV
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
C-Face | Rigid
Base
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Low Voltage
Categoría - BDI
DC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.33.40.60
Nombre
Motor
String de palabra clave
Direct Current Permanent Magnet
URL del fabricante
https://www.baldor.com
Peso/LBS
30
Descripción larga
DC Motor; Permanent Magnet; 1/3HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 24 Voltage; DC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 11.6" Overall Length
Altura de la base al centro
3.5 pulgadas | 88.9 milímetros
Longitud total
11.6 pulgadas | 294.64 milímetros
Diámetro del eje
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros