ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

CEM4106T

CEM4106T

BALDOR-RELIANCE CEM4106T

AC Motor; General Purpose; 20HP; 256TC Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 23.66" Overall Length; 92.4% Efficiency Full Load

No parte

CEM4106T

Nº de pieza de BDI

125835

PRECIO
$ 5,661.92 / CU

CTD

Nombre del fabricante
ABB GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
120.05
UNSPSC
26101112
EAN
0781568435502
Caballos de fuerza
20HP
Tamaño de la estructura
256TC
Hertz
60
Sincronizar RPM
3600
Voltaje
230/460
Corriente
AC
Fase
Three Phase
Cubierta
TEFC
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
C-Face | Foot Mounted
Altura de la base al centro - milímetros
158.75
Base
Yes
Carga de eficiencia completa
92.4
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Premium Efficient
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.51.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current General Purpose
URL del fabricante
https://www.baldor.com
Peso/LBS
258
Descripción larga
AC Motor; General Purpose; 20HP; 256TC Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 23.66" Overall Length; 92.4% Efficiency Full Load
Diámetro del eje
1.625 pulgadas | 41.275 milímetros
Base al centro del eje
6.25 pulgadas | 158.75 Millimeter
Longitud total
23.66 pulgadas | 600.964 milímetros