ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

CEM4316T

CEM4316T

BALDOR-RELIANCE CEM4316T

AC Motor; General Purpose; 75HP; 365TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 9" Base to Center of Shaft; 32.84" Overall Length; 95.4% Efficiency Full Load

No parte

CEM4316T

Nº de pieza de BDI

125845

PRECIO
$ 19,272.05 / CU

CTD

Nombre del fabricante
ABB GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
411.338
UNSPSC
26101112
EAN
0781568439654
Caballos de fuerza
75HP
Tamaño de la estructura
365TC
Hertz
60
Sincronizar RPM
1800
Voltaje
230/460
Corriente
AC
Fase
Three Phase
Cubierta
TEFC
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
C-Face | Foot Mounted
Altura de la base al centro - milímetros
228.6
Base
Yes
Carga de eficiencia completa
95.4
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Premium Efficient
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.51.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current General Purpose
URL del fabricante
https://www.baldor.com
Peso/LBS
911
Descripción larga
AC Motor; General Purpose; 75HP; 365TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 9" Base to Center of Shaft; 32.84" Overall Length; 95.4% Efficiency Full Load
Diámetro del eje
2.375 pulgadas | 60.325 milímetros
Base al centro del eje
9 pulgadas | 228.6 Millimeter
Longitud total
32.84 pulgadas | 834.136 milímetros