ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

CF 1/2 S

CF 1/2 S

MCGILL CF 1/2 S

Cam Follower Bearing; 1/2" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 0.19" Stud Diameter; 10-32 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket

No parte

2020110000

Nº de pieza de BDI

1402435

PRECIO
$ 31.00 / CU
$ 52.00 / CU

CTD

INVENTARIO:
3
Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.01
UNSPSC
31171530
EAN
0726166029463
Perfil de la superficie del rodillo
Flat
Perfil
Stud Type
Tamaño de la rosca
10-32
Perfil del espárrago
Standard Stud
Cubierta
Sealed
Elemento rodante
Needle Bearing
Relubricables
Yes
Llave Allen hembra
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Full Complement | Screwdriver Slot | Lubri-Disc Seals
Categoría - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://www.regalbeloit.com
Número del artículo del fabricante
CF 1/2 S
Número interno del fabricante
2020110000
Peso/LBS
0.023
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 1/2" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 0.19" Stud Diameter; 10-32 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Diámetro del rodillo
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Ancho del rodillo
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Diámetro del espárrago
0.19 pulgadas | 4.826 milímetros