ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

CFH 1 SB

CFH 1 SB

MCGILL CFH 1 SB

Cam Follower Bearing; 1" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 5/8" Stud Diameter; 5/8-18 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

No parte

2100512000

Nº de pieza de BDI

347126

PRECIO
$ 42.29 / CU
$ 65.17 / CU

CTD

INVENTARIO:
30
Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.095
UNSPSC
31171530
EAN
0726166033484
Perfil de la superficie del rodillo
Flat
Perfil
Stud Type
Tamaño de la rosca
5/8-18
Perfil del espárrago
Heavy Stud
Cubierta
Sealed
Elemento rodante
Needle Bearing
Relubricables
Yes
Llave Allen hembra
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Full Complement | Lubri-Disc Seals
Categoría - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://www.regalbeloit.com
Número del artículo del fabricante
CFH 1 SB
Número interno del fabricante
2100512000
Peso/LBS
0.194
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 1" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 5/8" Stud Diameter; 5/8-18 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Ancho del rodillo
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Diámetro del rodillo
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Diámetro del espárrago
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros