ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

CJ 42 ARAÑA 98A RED

CJ 42 ARAÑA 98A RED

TIMKEN LOVEJOY CJ 42 ARAÑA 98A RED

3.74" Outside diameter; Jaw Coupling; Spider; Urethane; 0.79" Thickness; 42/55 Size or Series; 6000 Max Speed; 3980In-Lbs Torque

No parte

68514462072

Nº de pieza de BDI

596551

PRECIO
$ 40.51 / CU
$ 58.56 / CU

CTD

Nombre del fabricante
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.068
UNSPSC
31163000
EAN
0685144620729
Tipo de acoplamiento
Jaw Coupling
Componente
Spider
Material
Urethane
Tamaño o serie del acoplamiento
42/55
Velocidad máxima RPM
6000
torque
3980In-Lbs
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Components May or May Not Intermix Among Brands | Curved Jaw | Red
Categoría - BDI
Couplings Jaw Spider
Grupo de producto - BDI
560
Fracción arancelaria
8483.90.80.10
Nombre
Spider
String de palabra clave
Coupling Jaw
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
CJ 42 SPIDER 98A RED +
Número interno del fabricante
62072
Peso/LBS
0.25
Descripción larga
3.74" Outside diameter; Jaw Coupling; Spider; Urethane; 0.79" Thickness; 42/55 Size or Series; 6000 Max Speed; 3980In-Lbs Torque
Diámetro externo
3.74 pulgadas | 94.996 milímetros
Espesor
0.79 pulgadas | 20.066 milímetros