ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

CR-14

CR-14

KOYO CR-14

Cam Follower Bearing; 7/8" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/8" Stud Diameter; 3/8-24 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket

No parte

CR-14

Nº de pieza de BDI

1086226

PRECIO
$ 27.20 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
JTEKT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.053
UNSPSC
31171530
EAN
0605790211355
Perfil de la superficie del rodillo
Flat
Perfil
Stud Type
Tamaño de la rosca
3/8-24
Perfil del espárrago
Standard Stud
Cubierta
Open
Elemento rodante
Needle Bearing
Relubricables
Yes
Llave Allen hembra
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Full Complement
Categoría - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://koyo.jtekt.co.jp
Peso/LBS
0.097
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 7/8" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/8" Stud Diameter; 3/8-24 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Diámetro del rodillo
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Ancho del rodillo
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Diámetro del espárrago
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros