ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

CR-20

CR-20

KOYO CR-20

Cam Follower Bearing; 1-1/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1/2" Stud Diameter; 1/2-20 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket

No parte

CR-20

Nº de pieza de BDI

1086229

PRECIO
$ 39.50 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
JTEKT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.15
UNSPSC
31171530
EAN
0605790194450
Perfil de la superficie del rodillo
Flat
Perfil
Stud Type
Tamaño de la rosca
1/2-20
Perfil del espárrago
Standard Stud
Cubierta
Open
Elemento rodante
Needle Bearing
Relubricables
Yes
Llave Allen hembra
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Full Complement
Categoría - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://koyo.jtekt.co.jp
Peso/LBS
0.301
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 1-1/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1/2" Stud Diameter; 1/2-20 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Diámetro del rodillo
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Diámetro del espárrago
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Ancho del rodillo
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros