ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

CR-40

CR-40

KOYO CR-40

Cam Follower Bearing; 2-1/2" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1" Stud Diameter; 1-14 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket

No parte

CR-40

Nº de pieza de BDI

1086237

PRECIO
$ 124.99 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
JTEKT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.16
UNSPSC
31171530
EAN
0605790185304
Perfil de la superficie del rodillo
Flat
Perfil
Stud Type
Tamaño de la rosca
1-14
Perfil del espárrago
Standard Stud
Cubierta
Open
Elemento rodante
Needle Bearing
Relubricables
Yes
Llave Allen hembra
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Full Complement | UNS Thread
Categoría - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://koyo.jtekt.co.jp
Peso/LBS
2.5
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 2-1/2" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1" Stud Diameter; 1-14 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Ancho del rodillo
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Diámetro del rodillo
2.5 pulgadas | 63.5 milímetros
Diámetro del espárrago
1 pulgadas | 25.4 milímetros