ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

CR-1-3/8-X

CR10V

IKO CR10V

Cam Follower Bearing; 5/8" Roller Diameter; 13/32" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1/4" Stud Diameter; 1/4-28 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket

No parte

CR10V

Nº de pieza de BDI

514187

PRECIO
$ 18.20 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
IKO
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.019
UNSPSC
31171530
EAN
4549557013980
Perfil de la superficie del rodillo
Flat
Perfil
Stud Type
Tamaño de la rosca
1/4-28
Perfil del espárrago
Standard Stud
Cubierta
Metal Shielded
Elemento rodante
Needle Bearing
Relubricables
Yes
Llave Allen hembra
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Full Complement | Screwdriver Slot
Categoría - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://www.ikont.com
Número del artículo del fabricante
CR-10V
Peso/LBS
0.042
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 5/8" Roller Diameter; 13/32" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1/4" Stud Diameter; 1/4-28 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Diámetro del rodillo
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Ancho del rodillo
0.406 pulgadas | 10.312 milímetros
Diámetro del espárrago
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros