Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Número de orificios de montaje
4
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
4 Bolt Round Flange Cartridge
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Fluoropolymer Plated Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
1/2 Inch
Número de parte del inserto
PN-47
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Configuración del calibre macho de tolerancia
With Pilot
Otras características
Single Row | Normal Duty | Has Flinger
Categoría - BDI
Flange Block
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Flanged
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
CRFCF-PN47
Número interno del fabricante
712691
Descripción larga
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-15/16" Bore; 7-1/2" Bolt Circle Diameter; 5.3" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Fluoropolymer Plated Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Multi Lip Contact Seal
Diámetro del barreno de la carcasa
6.378 pulgadas | 162 milímetros
Profundidad del barreno de la carcasa
1.031pulgadas | 26.187milimetros
Agujero
2.938 pulgadas | 74.625 milímetros
Longitud hasta el barreno
3.063pulgadas | 77.8milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
7.5 pulgadas | 190 milímetros
Espacio del perno
5.3 pulgadas | 134.62 milímetros