ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

CRHSB-20

KOYO CRHSB-20

Cam Follower Bearing; 1-1/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket

No parte

CRHSB-20

Nº de pieza de BDI

20073519

PRECIO
$ 59.13 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
JTEKT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.286
UNSPSC
31171530
EAN
0605790276347
Perfil de la superficie del rodillo
Flat
Perfil
Stud Type
Tamaño de la rosca
3/4-16
Perfil del espárrago
Heavy Stud
Cubierta
Sealed
Elemento rodante
Needle Bearing
Relubricables
No
Llave Allen hembra
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 | ISO P0 Precision Class
Categoría - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://koyo.jtekt.co.jp
Peso/LBS
0.63
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 1-1/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket
Diámetro del rodillo
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Ancho del rodillo
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Diámetro del espárrago
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros