ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

CRSBC-32

CRSBC-36

KOYO CRSBC-36

Cam Follower Bearing; 2-1/4" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 7/8" Stud Diameter; 7/8-14 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

No parte

CRSBC-36

Nº de pieza de BDI

1086298

PRECIO
$ 122.56 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
JTEKT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.78
UNSPSC
31171530
EAN
0605790190025
Perfil de la superficie del rodillo
Crowned
Perfil
Stud Type
Tamaño de la rosca
7/8-14
Perfil del espárrago
Standard Stud
Cubierta
Sealed
Elemento rodante
Needle Bearing
Relubricables
Yes
Llave Allen hembra
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Full Complement | With Seals and Internal Thrust Washers
Categoría - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://koyo.jtekt.co.jp
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 2-1/4" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 7/8" Stud Diameter; 7/8-14 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Ancho del rodillo
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Diámetro del espárrago
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Diámetro del rodillo
2.25 pulgadas | 57.15 milímetros