ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

CRSBE-30

CRSBCE-24

KOYO CRSBCE-24

Cam Follower Bearing; 1-1/2" Roller Diameter; 7/8" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 5/8" Stud Diameter; 5/8-18 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

No parte

CRSBCE-24

Nº de pieza de BDI

1086308

PRECIO
$ 78.76 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
JTEKT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.278
UNSPSC
31171530
EAN
0605790198489
Perfil de la superficie del rodillo
Crowned
Perfil
Stud Type
Tamaño de la rosca
5/8-18
Perfil del espárrago
Standard Stud With Eccentric Bushing
Cubierta
Sealed
Elemento rodante
Needle Bearing
Relubricables
Yes
Llave Allen hembra
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Full Complement | With Seals and Internal Thrust Washers
Categoría - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://koyo.jtekt.co.jp
Peso/LBS
0.5269
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 1-1/2" Roller Diameter; 7/8" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 5/8" Stud Diameter; 5/8-18 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Diámetro del espárrago
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Diámetro del rodillo
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Ancho del rodillo
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros