ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

MCF 40A SB

CSC-24-SB

CARTER MFG CSC-24-SB

Cam Follower Bearing; 3/4" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 3/8" Stud Diameter; 3/8-24 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

No parte

CSC-24-SB

Nº de pieza de BDI

21481898

PRECIO
$ 146.53 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Nombre del fabricante
CARTER MFG CO
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.03
UNSPSC
31171530
EAN
0813930024257
Perfil de la superficie del rodillo
Crowned
Perfil
Stud Type
Tamaño de la rosca
3/8-24
Perfil del espárrago
Standard Stud
Cubierta
Sealed
Elemento rodante
Needle Bearing
Relubricables
Yes
Llave Allen hembra
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Full Complement | Stainless Steel | H1 Food Grade Grease | Synthetic Seals
Categoría - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://carterbearings.com
Peso/LBS
0.095
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 3/4" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 3/8" Stud Diameter; 3/8-24 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Ancho del rodillo
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Diámetro del espárrago
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Diámetro del rodillo
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros