ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

33215

32324

SKF 32324

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32324; 120MM Bore; 260MM Outside Diameter; 90.5MM Width; Single Row

No parte

32324

Nº de pieza de BDI

1419338

PRECIO
$ 4,209.02 / CU
$ 5,080.91 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
21.58
UNSPSC
31171516
EAN
7316577471239
Clase de precisión
Standard
Componente
Assembly
Número básico
32324
Número de filas cónicas
Single Row
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
Categoría - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Grupo de producto - BDI
B04334
Fracción arancelaria
8482.20.00.60
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Tapered
URL del fabricante
https://www.skf.com
Peso/LBS
47.17892
Descripción larga
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32324; 120MM Bore; 260MM Outside Diameter; 90.5MM Width; Single Row
Diámetro externo
10.236 pulgadas | 260 milímetros
Ancho del ensamble
3.563 pulgadas | 90.5 milímetros
Agujero
4.724 pulgadas | 120 milímetros