ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

MMF540BS100PP DM

MMF540BS100PP DM

TIMKEN MMF540BS100PP DM

Precision Ball Bearing; 40MM Bore; 100MM Outside Diameter; 34MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material

No parte

MMF540BS100PP DM

Nº de pieza de BDI

1366954

PRECIO
$ 1,767.23 / CU
$ 2,133.30 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.565
UNSPSC
31171531
EAN
0087796244665
Cubierta
2 Seals
Clase de precisión
ABEC 7 | ISO P4
Material - Bola
Steel
Número de rodamiento
1 (Single)
Ángulo de contacto
60 Degree
Precarga
Medium
Estilo de la pista
Not Applicable
Material de la jaula
Nylon
Elemento rodante
Ball Bearing
Tipo de cubierta
Contact Seal
Arreglo de montaje
Universal
contacto angular
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Double Row | Angular Contact | Super Precision | Flanged | With Tighter Lateral Eccentricity
Categoría - BDI
Precision Ball Bearings
Fracción arancelaria
8482.10.50.28
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball Angular Contact
URL del fabricante
https://timken.com
Número del artículo del fabricante
MMF540BS100PP DM
Peso/LBS
3.45
Descripción larga
Precision Ball Bearing; 40MM Bore; 100MM Outside Diameter; 34MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material
Agujero
1.575 pulgadas | 40 milímetros
Diámetro externo
3.937 pulgadas | 100 milímetros
Ancho
1.339 pulgadas | 34 milímetros