ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

51305 P/5

51220

SKF 51220

Thrust Ball Bearing; 100MM Bore 1; 103MM Bore 2; 150MM Outer Diameter; 38MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision

No parte

51220

Nº de pieza de BDI

1419364

PRECIO
$ 537.05 / CU
$ 648.31 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.2
UNSPSC
31171552
EAN
7316577006837
Elemento rodante
Ball Bearing
Cojinete de empuje
Yes
Dirección sencilla o doble
Single Direction
Bandas
No
Material de la jaula
Steel
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Descripción del componente
Roller Assembly Plus Raceways
Otras características
Single Row
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Thrust Ball Bearings
Grupo de producto - BDI
B00308
Fracción arancelaria
8482.10.50.08
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball Thrust
URL del fabricante
https://www.skf.com
Número del artículo del fabricante
51220
Peso/LBS
4.863
Descripción larga
Thrust Ball Bearing; 100MM Bore 1; 103MM Bore 2; 150MM Outer Diameter; 38MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
Diámetro externo
5.906 pulgadas | 150 milímetros
Altura
1.496 pulgadas | 38 milímetros
Agujero 1
3.937 pulgadas | 100 milímetros
Agujero 2
4.055 pulgadas | 103 milímetros