ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

KRV 26 PP

CCF 3 SB

MCGILL CCF 3 SB

Cam Follower Bearing; 3" Roller Diameter; 1-3/4" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/4-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

No parte

2301112000

Nº de pieza de BDI

343882

PRECIO
$ 258.40 / CU
$ 433.38 / CU

CTD

INVENTARIO:
10
Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.771
UNSPSC
31171530
EAN
0726166039332
Perfil de la superficie del rodillo
Crowned
Perfil
Stud Type
Tamaño de la rosca
1-1/4-12
Perfil del espárrago
Standard Stud
Cubierta
Sealed
Elemento rodante
Needle Bearing
Relubricables
Yes
Llave Allen hembra
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Full Complement | Lubri-Disc Seals
Categoría - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://www.regalbeloit.com
Número del artículo del fabricante
CCF 3 SB
Número interno del fabricante
2301112000
Peso/LBS
3.9
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 3" Roller Diameter; 1-3/4" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/4-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Ancho del rodillo
1.75 pulgadas | 44.45 milímetros
Diámetro del rodillo
3 pulgadas | 76.2 milímetros
Diámetro del espárrago
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros