ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

CR-4-BC

CCF 9/16 SB

MCGILL CCF 9/16 SB

Cam Follower Bearing; 9/16" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 0.19" Stud Diameter; 10-32 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

No parte

2031112000

Nº de pieza de BDI

343896

PRECIO
$ 57.16 / CU
$ 95.87 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.012
UNSPSC
31171530
EAN
0726166030582
Perfil de la superficie del rodillo
Crowned
Perfil
Stud Type
Tamaño de la rosca
10-32
Perfil del espárrago
Standard Stud
Cubierta
Sealed
Elemento rodante
Needle Bearing
Relubricables
Yes
Llave Allen hembra
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Full Complement | Lubri-Disc Seals
Categoría - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://www.regalbeloit.com
Número del artículo del fabricante
CCF 9/16 SB
Número interno del fabricante
2031112000
Peso/LBS
0.027
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 9/16" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 0.19" Stud Diameter; 10-32 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Diámetro del rodillo
0.563 pulgadas | 14.3 milímetros
Ancho del rodillo
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Diámetro del espárrago
0.19 pulgadas | 4.826 milímetros