ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

CF 2 1/4 SB

CF 2 1/4 SB

MCGILL CF 2 1/4 SB

Cam Follower Bearing; 2-1/4" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/8" Stud Diameter; 7/8-14 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

No parte

2220112000

Nº de pieza de BDI

343983

PRECIO
$ 96.38 / CU
$ 161.66 / CU

CTD

INVENTARIO:
11
Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.713
UNSPSC
31171530
EAN
0726166037932
Perfil de la superficie del rodillo
Flat
Perfil
Stud Type
Tamaño de la rosca
7/8-14
Perfil del espárrago
Standard Stud
Cubierta
Sealed
Elemento rodante
Needle Bearing
Relubricables
Yes
Llave Allen hembra
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Full Complement | Lubri-Disc Seals
Categoría - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://www.regalbeloit.com
Número del artículo del fabricante
CF 2-1/4 SB
Número interno del fabricante
2220112000
Peso/LBS
1.57
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 2-1/4" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/8" Stud Diameter; 7/8-14 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Diámetro del rodillo
2.25 pulgadas | 57.15 milímetros
Ancho del rodillo
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Diámetro del espárrago
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros