ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

CF 5/8 B

CF 5/8 B

MCGILL CF 5/8 B

Cam Follower Bearing; 5/8" Roller Diameter; 7/16" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1/4" Stud Diameter; 1/4-28 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

No parte

2040102000

Nº de pieza de BDI

17031030

PRECIO
$ 28.52 / CU
$ 47.84 / CU

CTD

INVENTARIO:
11
Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.001
UNSPSC
31171530
EAN
0726166030711
Perfil de la superficie del rodillo
Flat
Perfil
Stud Type
Tamaño de la rosca
1/4-28
Perfil del espárrago
Standard Stud
Cubierta
Open
Elemento rodante
Needle Bearing
Relubricables
Yes
Llave Allen hembra
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Full Complement
Categoría - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://www.regalbeloit.com
Número del artículo del fabricante
CF 5/8 B
Número interno del fabricante
2040102000
Peso/LBS
0.045
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 5/8" Roller Diameter; 7/16" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1/4" Stud Diameter; 1/4-28 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Ancho del rodillo
0.438 pulgadas | 11.125 milímetros
Diámetro del rodillo
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Diámetro del espárrago
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros