ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

CFE 1 3/4 SB

CFE 1 3/4 SB

MCGILL CFE 1 3/4 SB

Cam Follower Bearing; 1-3/4" Roller Diameter; 1" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

No parte

2160212000

Nº de pieza de BDI

344038

PRECIO
$ 77.38 / CU
$ 129.78 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.39
UNSPSC
31171530
EAN
0726166036560
Perfil de la superficie del rodillo
Flat
Perfil
Stud Type
Tamaño de la rosca
3/4-16
Perfil del espárrago
Standard Stud With Eccentric Bushing
Cubierta
Sealed
Elemento rodante
Needle Bearing
Relubricables
Yes
Llave Allen hembra
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Full Complement | Lubri-Disc Seals
Categoría - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://www.regalbeloit.com
Número del artículo del fabricante
CFE 1-3/4 SB
Número interno del fabricante
2160212000
Peso/LBS
0.86
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 1-3/4" Roller Diameter; 1" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Ancho del rodillo
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Diámetro del espárrago
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Diámetro del rodillo
1.75 pulgadas | 44.45 milímetros