ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

HR-1-5/8-B

CFH 11/16 SB

MCGILL CFH 11/16 SB

Cam Follower Bearing; 11/16" Roller Diameter; 7/16" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 5/16" Stud Diameter; 5/16-24 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

No parte

2050512000

Nº de pieza de BDI

347158

PRECIO
$ 45.52 / CU
$ 70.15 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.026
UNSPSC
31171530
EAN
0726166031572
Perfil de la superficie del rodillo
Flat
Perfil
Stud Type
Tamaño de la rosca
5/16-24
Perfil del espárrago
Heavy Stud
Cubierta
Sealed
Elemento rodante
Needle Bearing
Relubricables
Yes
Llave Allen hembra
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Full Complement | Lubri-Disc Seals
Categoría - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://www.regalbeloit.com
Número del artículo del fabricante
CFH 11/16 SB
Número interno del fabricante
2050512000
Peso/LBS
0.058
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 11/16" Roller Diameter; 7/16" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 5/16" Stud Diameter; 5/16-24 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Diámetro del rodillo
0.688 pulgadas | 17.475 milímetros
Diámetro del espárrago
0.313 pulgadas | 7.95 milímetros
Ancho del rodillo
0.438 pulgadas | 11.125 milímetros