ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

CFH 2 1/2 B

CFH 2 1/2 B

MCGILL CFH 2 1/2 B

Cam Follower Bearing; 2-1/2" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/4-12 Thread; Heavy Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

No parte

2240502000

Nº de pieza de BDI

347164

PRECIO
$ 140.18 / CU
$ 216.04 / CU

CTD

INVENTARIO:
6
Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.249
UNSPSC
31171530
EAN
0726166038465
Perfil de la superficie del rodillo
Flat
Perfil
Stud Type
Tamaño de la rosca
1-1/4-12
Perfil del espárrago
Heavy Stud
Cubierta
Open
Elemento rodante
Needle Bearing
Relubricables
Yes
Llave Allen hembra
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Full Complement
Categoría - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://www.regalbeloit.com
Número del artículo del fabricante
CFH 2-1/2 B
Número interno del fabricante
2240502000
Peso/LBS
2.75
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 2-1/2" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/4-12 Thread; Heavy Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Diámetro del rodillo
2.5 pulgadas | 63.5 milímetros
Diámetro del espárrago
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Ancho del rodillo
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros