ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

CFH 3 1/2 S

CFH 3 1/2 S

MCGILL CFH 3 1/2 S

Cam Follower Bearing; 3-1/2" Roller Diameter; 2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-3/4" Stud Diameter; 1-3/4-12 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket

No parte

2340510000

Nº de pieza de BDI

347180

PRECIO
$ 478.78 / CU
$ 737.89 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.101
UNSPSC
31171530
EAN
0726166039974
Perfil de la superficie del rodillo
Flat
Perfil
Stud Type
Tamaño de la rosca
1-3/4-12
Perfil del espárrago
Heavy Stud
Cubierta
Sealed
Elemento rodante
Needle Bearing
Relubricables
Yes
Llave Allen hembra
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Full Complement | Screwdriver Slot | Lubri-Disc Seals
Categoría - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://www.regalbeloit.com
Número del artículo del fabricante
CFH 3-1/2 S
Número interno del fabricante
2340510000
Peso/LBS
6.83
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 3-1/2" Roller Diameter; 2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-3/4" Stud Diameter; 1-3/4-12 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Diámetro del rodillo
3.5 pulgadas | 88.9 milímetros
Ancho del rodillo
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Diámetro del espárrago
1.75 pulgadas | 44.45 milímetros