ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

CNBH-20-SB

CFH 5/8 SB

MCGILL CFH 5/8 SB

Cam Follower Bearing; 5/8" Roller Diameter; 7/16" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 5/16" Stud Diameter; 5/16-24 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

No parte

2040512000

Nº de pieza de BDI

1402476

PRECIO
$ 34.13 / CU
$ 52.61 / CU

CTD

INVENTARIO:
102
Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.022
UNSPSC
31171530
EAN
0726166031145
Perfil de la superficie del rodillo
Flat
Perfil
Stud Type
Tamaño de la rosca
5/16-24
Perfil del espárrago
Heavy Stud
Cubierta
Sealed
Elemento rodante
Needle Bearing
Relubricables
Yes
Llave Allen hembra
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Full Complement | Lubri-Disc Seals
Categoría - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://www.regalbeloit.com
Número del artículo del fabricante
CFH 5/8 SB
Número interno del fabricante
2040512000
Peso/LBS
0.049
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 5/8" Roller Diameter; 7/16" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 5/16" Stud Diameter; 5/16-24 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Diámetro del rodillo
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Diámetro del espárrago
0.313 pulgadas | 7.95 milímetros
Ancho del rodillo
0.438 pulgadas | 11.125 milímetros