ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

CR8-1BUU

CFS 2 F W

IKO CFS 2 F W

Cam Follower Bearing; 4.5MM Roller Diameter; 2.5MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 2MM Stud Diameter; M2X0.4 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket

No parte

CFS2FW

Nº de pieza de BDI

23281352

PRECIO
$ 339.52 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
IKO
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.001
UNSPSC
31171530
EAN
4549557013003
Perfil de la superficie del rodillo
Flat
Perfil
Stud Type
Tamaño de la rosca
M2 X 0.4
Perfil del espárrago
Standard Stud
Cubierta
Metal Shielded
Elemento rodante
Needle Bearing
Relubricables
No
Llave Allen hembra
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Caged | Miniature | Thrust Disk Type | Stainless Steel
Categoría - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://www.ikont.com
Número del artículo del fabricante
CFS2FW
Peso/LBS
0.001
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 4.5MM Roller Diameter; 2.5MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 2MM Stud Diameter; M2X0.4 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket
Ancho del rodillo
0.098 pulgadas | 2.5 milímetros
Diámetro del espárrago
0.079 pulgadas | 2 milímetros
Diámetro del rodillo
0.177 pulgadas | 4.5 milímetros