ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

CFKR 26 UUR

CFS 4 F V

IKO CFS 4 F V

Cam Follower Bearing; 8MM Roller Diameter; 5MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 4MM Stud Diameter; M4X0.7 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket

No parte

CFS4FV

Nº de pieza de BDI

23281366

PRECIO
$ 165.87 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
IKO
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.004
UNSPSC
31171530
EAN
4549557013119
Perfil de la superficie del rodillo
Flat
Perfil
Stud Type
Tamaño de la rosca
M4 X 0.7
Perfil del espárrago
Standard Stud
Cubierta
Metal Shielded
Elemento rodante
Needle Bearing
Relubricables
No
Llave Allen hembra
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Full Complement | Single Row | 2400N Static Load Rating | 1900N Dynamic Load Rating
Categoría - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://www.ikont.com
Peso/LBS
0.0088
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 8MM Roller Diameter; 5MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 4MM Stud Diameter; M4X0.7 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket
Diámetro del rodillo
0.315 pulgadas | 8 milímetros
Diámetro del espárrago
0.157 pulgadas | 4 milímetros
Ancho del rodillo
0.197 pulgadas | 5 milímetros