ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

SCF-2.50-SH

CFS4V

IKO CFS4V

Cam Follower Bearing; 8MM Roller Diameter; 5MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 4MM Stud Diameter; M4X0.7 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket

No parte

CFS4V

Nº de pieza de BDI

514150

PRECIO
$ 133.94 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
IKO
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.004
UNSPSC
31171530
EAN
4549557013133
Perfil de la superficie del rodillo
Flat
Perfil
Stud Type
Tamaño de la rosca
M4 X 0.7
Perfil del espárrago
Standard Stud
Cubierta
Metal Shielded
Elemento rodante
Needle Bearing
Relubricables
No
Llave Allen hembra
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Full Complement | Miniature
Categoría - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://www.ikont.com
Número del artículo del fabricante
CFS-4V
Peso/LBS
0.009
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 8MM Roller Diameter; 5MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 4MM Stud Diameter; M4X0.7 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket
Ancho del rodillo
0.197 pulgadas | 5 milímetros
Diámetro del rodillo
0.315 pulgadas | 8 milímetros
Diámetro del espárrago
0.157 pulgadas | 4 milímetros