ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

CRHSB-26

CRHSB-26

KOYO CRHSB-26

Cam Follower Bearing; 1-5/8" Bore; 7/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/8" Stud Diameter; 7/8-14 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

No parte

CRHSB-26

Nº de pieza de BDI

20073524

PRECIO
$ 74.65 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
JTEKT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.313
UNSPSC
31171505
EAN
0605790276378
Perfil de la superficie del rodillo
Flat
Perfil
Stud Type
Tamaño de la rosca
7/8-14
Perfil del espárrago
Heavy Stud
Cubierta
Sealed
Elemento rodante
Needle Bearing
Relubricables
Yes
Llave Allen hembra
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 | ISO P0 Precision Class
Categoría - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://koyo.jtekt.co.jp
Peso/LBS
0.00068
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 1-5/8" Bore; 7/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/8" Stud Diameter; 7/8-14 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Ancho del rodillo
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Diámetro del rodillo
1.625 pulgadas | 41.275 milímetros
Diámetro del espárrago
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros