ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

CRSBCE-64

KOYO CRSBCE-64

Cam Follower Bearing; 4" Roller Diameter; 2-1/4" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1-1/2" Stud Diameter; 1-1/2-12 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket

No parte

CRSBCE-64

Nº de pieza de BDI

1086315

PRECIO
$ 580.42 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
JTEKT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.88
UNSPSC
31171530
EAN
0605790255199
Perfil de la superficie del rodillo
Crowned
Perfil
Stud Type
Tamaño de la rosca
1-1/2-12
Perfil del espárrago
Standard Stud With Eccentric Bushing
Cubierta
Sealed
Elemento rodante
Needle Bearing
Relubricables
No
Llave Allen hembra
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Full Complement | Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 | ISO P0 Precision Class
Categoría - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://koyo.jtekt.co.jp
Peso/LBS
1.936
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 4" Roller Diameter; 2-1/4" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1-1/2" Stud Diameter; 1-1/2-12 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket
Diámetro del espárrago
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Ancho del rodillo
2.25 pulgadas | 57.15 milímetros
Diámetro del rodillo
4 pulgadas | 101.6 milímetros