ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

CRSBE-30

CRSBE-52

KOYO CRSBE-52

Cam Follower Bearing; 3-1/4" Roller Diameter; 1-3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/4-12 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

No parte

CRSBE-52

Nº de pieza de BDI

1086333

PRECIO
$ 367.53 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
JTEKT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.41
UNSPSC
31171530
EAN
0605790203237
Perfil de la superficie del rodillo
Flat
Perfil
Stud Type
Tamaño de la rosca
1-1/4-12
Perfil del espárrago
Standard Stud With Eccentric Bushing
Cubierta
Sealed
Elemento rodante
Needle Bearing
Relubricables
Yes
Llave Allen hembra
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Full Complement
Categoría - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://koyo.jtekt.co.jp
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 3-1/4" Roller Diameter; 1-3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/4-12 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Ancho del rodillo
1.75 pulgadas | 44.45 milímetros
Diámetro del espárrago
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Diámetro del rodillo
3.25 pulgadas | 82.55 milímetros