ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

CYR 2 1/2

CYR 2 1/2

MCGILL CYR 2 1/2

Cam Follower Bearing; 3/4" Bore; 2-1/2" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable

No parte

4240100000

Nº de pieza de BDI

344130

PRECIO
$ 96.88 / CU
$ 327.36 / CU

CTD

INVENTARIO:
10
Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.853
UNSPSC
31171530
EAN
0726166057725
Perfil de la superficie del rodillo
Flat
Perfil
Yoke Type
Cubierta
Open
Elemento rodante
Needle Bearing
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Full Complement | Black Oxide Coating
Categoría - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://www.regalbeloit.com
Número del artículo del fabricante
CYR 2-1/2
Número interno del fabricante
4240100000
Peso/LBS
1.84
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 3/4" Bore; 2-1/2" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
Ancho del rodillo
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Agujero
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Diámetro del rodillo
2.5 pulgadas | 63.5 milímetros