ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

E-4BF-TRB-3-ECC

E-4BF-TRB-3-ECC

TIMKEN E-4BF-TRB-3-ECC

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 3" Bore; 8-1/2" Bolt Circle Diameter; 6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal

No parte

E-4BF-TRB-3-ECC

Nº de pieza de BDI

21962183

PRECIO
$ 982.78 / CU
$ 1,186.35 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.005
UNSPSC
31171501
EAN
0883450503709
Número de orificios de montaje
4
Método de montaje
Concentric Collar
Estilo de la carcasa
4 Bolt Square Flange Block
Elemento rodante
Tapered Roller Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
3/4 Inch
Relubricables
Yes
Juntas
Double Lip Contact
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Configuración del calibre macho de tolerancia
No Pilot
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Double Row | Closed End Cap
Categoría - BDI
Flange Block
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.20.40.80
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Flanged
URL del fabricante
https://www.timken.com
Peso/LBS
26
Descripción larga
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 3" Bore; 8-1/2" Bolt Circle Diameter; 6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal
Espacio del perno
6 pulgadas | 152.4 milímetros
Longitud hasta el barreno
4.5pulgadas | 114.3milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
8.5 pulgadas | 215 milímetros
Agujero
3 pulgadas | 76.2 milímetros
Diámetro del barreno de la carcasa
0 pulgadas | 0 milímetros